Carlo Gavazzi - Inn/utgang for brannspjeld 24 - SBB4I2O24T6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Påvegg
Antall kanaler INN - 2
Antall omkoblerinnganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956088281
Elnummer
4540262
Leverandørens varenummer
SBB4I2O24T6
Typebeskrivelse
4540262
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall kanaler INN:
2
Antall omkoblerinnganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Ethernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
115
Busstilkobling inkludert:
Ja
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Antall innganger:
4
Maks brytestrøm:
5 A
Ohmsk bryterstrøm:
0 A
Maks omkoblingseffekt:
0 VA
Primærspenningsområde:
20...28 V
C-last:
nei
Antall kanaler UT:
2
Maks antall bryterkontakter:
4
Maks. antall sjalusiutganger:
0
Utgangseffekt:
5 VA
Med bryterfunksjon:
Ja
Merkestrøm:
5 A
Nominell driftsspenning:
20...28 V
Genererer avlesningsspenning:
nei
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


