Carlo Gavazzi - Kapasitiv giver Ø32, RELE,TIMER, 230VA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant
Bryteavstand - 12 mm
Type bryterelement - Veksler
Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, glatt
Matespenningsområde - 195...265 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870007090
Elnummer
4368000
Leverandørens varenummer
VC12RT23010M
Typebeskrivelse
4368000
Mekanisk monteringsvilkår for sensor
Ikke kant i kant
Bryteavstand
12 mm
Type bryterelement
Veksler
Konstruksjonstype kapsling
Sylinder, glatt
Matespenningsområde
195...265 V
Sensorens bredde
0 mm
Sensorens høyde
0 mm
Sensorens lengde
101 mm
Sensorens diameter
32 mm
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Type bryterutgang
Relekontakt
Type strømtilkobling
Kabel
Antall halvlederutganger med signalfunksjon
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon
0
Antall beskyttende halvlederutganger
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger
0
Type betjening
Metallisk target
Type grensesnitt
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Uten
Kapslingsbelegg
Andre
Kan seriekobles
Nei
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang
0 mA
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
195...265 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
195...265 V
Nominell matespenning Us ved DC
0...0 V
Spenningstype
AC
Omkoblingsfrekvens
5 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter
Nei
Med statusindikering
Ja
Kapslingsmateriale
Plast
Trykkfast
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Givere kapasitive. KAP.GIVER Ø32,RELE,TIMER,230VA