Carlo Gavazzi - Kapasitiv giver Ø32, RELE, MULTI - VC12RN924

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Kapasitiv giver Ø32, RELE, MULTI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant

  • Bryteavstand - 12 mm

  • Type bryterelement - Vekselkontakt (NO/NC)

  • Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, glatt

  • Matespenningsområde - 20,4...26,4 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870007083

Elnummer

4368003

Leverandørens varenummer

VC12RN924

Typebeskrivelse

4368003

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Ikke kant i kant

Bryteavstand:

12 mm

Type bryterelement:

Vekselkontakt (NO/NC)

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, glatt

Matespenningsområde:

20,4...26,4 V

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens høyde:

0 mm

Sensorens lengde:

101 mm

Sensorens diameter:

32 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Type bryterutgang:

Relekontakt

Type strømtilkobling:

Kabel

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Andre

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

0 mA

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20,4...26,4 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20,4...26,4 V

Nominell matespenning ved DC:

20,4...26,4 V

Spenningstype:

AC/DC

Omkoblingsfrekvens:

5 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Med statusindikering:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Givere kapasitive. KAP.GIVER Ø32,RELE,MULTI