Carlo Gavazzi - KJØLEPLATE FOR SSR - RHS100

KopierKopier
Carlo Gavazzi - KJØLEPLATE FOR SSR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 82 mm

  • Bredde - 44 mm

  • Dybde - 48 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035072035

Elnummer

4164051

Leverandørens varenummer

RHS100

Typebeskrivelse

4164051

Høyde:

82 mm

Bredde:

44 mm

Dybde:

48 mm

KJØLEPLATE FOR SSR