Utgått

Carlo Gavazzi - KOMPABILITETSKIT FOR OPPGRADERING 1. OG 2. GENERASJON DUPLINE TIL 3.GENERASJON - SH-COMPKIT

KopierKopier
Carlo Gavazzi - KOMPABILITETSKIT FOR OPPGRADERING 1. OG 2. GENERASJON DUPLINE TIL 3.GENERASJON

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Andre

  • Med display - nei

  • Antall serielle grensesnitt - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956080841

Elnummer

4540299

Leverandørens varenummer

SH-COMPKIT

Typebeskrivelse

4540299

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Andre

Med display:

nei

Antall serielle grensesnitt:

0

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

7

Integrert GSM-modem:

nei

Integrert DCF-klokke:

Ja

Merkespenning:

24 V

Antall integrerte inngangskanaler:

0

Antall integrerte utgangskanaler:

0

Ombyggingssett for oppgradering eller ombygging av eldre Smart Hus anlegg. Kittet inneholder 1 stk Smart Hus controller type SH2WEB24, 1 stk Dupline kanalgenerator, type SH2DUG24 og 1 stk 24VDC spenningsforsyning, type SPM3241. Kittet er velegnet der oppgradering av eldre Dupline eller Smart Hus anlegg er nødvendig. Ved oppgradering vil man få tilgang til nye funksjonaliteter i 3. generasjons controller, samt muligheten for Smart styring av anlegget via smarttelefon eller PC.