Carlo Gavazzi - kWh måler 3-fase MID godkjent - EM24DINAV53DO2PFA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 6 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EM24
EAN/GTIN
8030956061383
Elnummer
8200413
Leverandørens varenummer
EM24DINAV53DO2PFA
Typebeskrivelse
8200413
Type display:
LCD
Display diagonal:
6 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
Ja
Nominell spenning:
400 V
Min. dybde på apparatboks:
66,3 mm


