Carlo Gavazzi - LED Skapbelysning Ecoline. 5W/100-240VAC/90-110VDC. Med bryter og klippsfeste. IP20. Fjærklemmer. - LED02540.3-13

KopierKopier
Carlo Gavazzi - LED Skapbelysning Ecoline. 5W/100-240VAC/90-110VDC. Med bryter og klippsfeste. IP20. Fjærklemmer.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 5 W

  • Med stikkontakt - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lengde - 351 mm

  • Med lyssensor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4251823459599

Elnummer

2400246

Leverandørens varenummer

LED02540.3-13

Typebeskrivelse

2400246

Lampeeffekt:

5 W

Med stikkontakt:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lengde:

351 mm

Med lyssensor:

nei

Merkespenningsområde:

100...240 V

Spenningstype:

AC

Type strømtilkobling:

Andre

Materiale:

Plast

Med av/på-bryter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

2

Monteringsmetode:

Monteringsklips

For 19 tommers-montering:

nei

LED Skapbelysning Ecoline. 5W/100-240VAC/90-110VDC. Med bryter og klippsfeste. IP20. Fjærklemmer for valgfri type kabel. Driftstemperatur -30 til +60 grader celsius. Fabrikat: Stego.