Carlo Gavazzi - LED Skapbelysning Ecoline. 5W/24-48VDC. Med PIR og magnetfeste. IP20. Fjærklemmer. - LED02541.1-10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5 W
Med stikkontakt - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lengde - 351 mm
Med lyssensor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4251823459773
Elnummer
2400248
Leverandørens varenummer
LED02541.1-10
Typebeskrivelse
2400248
Lampeeffekt:
5 W
Med stikkontakt:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lengde:
351 mm
Med lyssensor:
nei
Merkespenningsområde:
24...48 V
Spenningstype:
DC
Type strømtilkobling:
Andre
Materiale:
Plast
Med av/på-bryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2
Monteringsmetode:
Magnetisk
For 19 tommers-montering:
nei


