Carlo Gavazzi - MAGNET BRYTER M12,NO - FSMA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0
Type strømtilkobling - Kabel
Type bryterutgang - Reedkontakt
Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget
Beskyttet bryteravstand AV - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8032529965944
Elnummer
4351178
Leverandørens varenummer
FSMA2
Typebeskrivelse
4351178
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Type strømtilkobling:
Kabel
Type bryterutgang:
Reedkontakt
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Beskyttet bryteravstand AV:
0 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ:
0 mm
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Andre
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...250 V
Bryteavstand:
19 mm
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
1
Type betjening:
Magnet
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
75 mm
Sensorens diameter:
12 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Kapslingsbelegg:
Ubehandlet
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
250 mA
Omgivelsestemperatur:
-25...75 °C
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...250 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:
nei
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Med statusindikering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67