Carlo Gavazzi - MAGNET BRYTER REKT,NO - SA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0
Type strømtilkobling - Kabel
Type bryterutgang - Reedkontakt
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8032529966446
Elnummer
4351179
Leverandørens varenummer
SA2
Typebeskrivelse
4351179
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Type strømtilkobling:
Kabel
Type bryterutgang:
Reedkontakt
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV:
0 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ:
0 mm
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...250 V
Bryteavstand:
32 mm
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
1
Type betjening:
Magnet
Sensorens bredde:
11,5 mm
Sensorens høyde:
21,2 mm
Sensorens lengde:
79 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Andre
SIL iflg. IEC 61508:
1
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
3000 mA
Omgivelsestemperatur:
-25...75 °C
Min. utgangsstrøm:
0 mA
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...250 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:
nei
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Med statusindikering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67