Carlo Gavazzi - MAGNETBRYTER HØ. 2NO PLUGG LED - MC36CH2ORM5L

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M8

  • Type bryterutgang - Reedkontakt

  • Konstruksjonstype kapsling - Kubisk

  • Beskyttet bryteravstand AV - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870398426

Elnummer

4367686

Leverandørens varenummer

MC36CH2ORM5L

Typebeskrivelse

4367686

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Type strømtilkobling:

Kontakt, M8

Type bryterutgang:

Reedkontakt

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Beskyttet bryteravstand AV:

15 mm

Beskyttet bryteravstand PÅ:

5 mm

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

12...24 V

Bryteavstand:

5 mm

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

2

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Magnet

Sensorens bredde:

26 mm

Sensorens høyde:

13 mm

Sensorens lengde:

36 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Kapslingsmateriale:

Plast

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

0,25 mA

Min. utgangsstrøm:

0 mA

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

12...24 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

12...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:

nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Med statusindikering:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Sikkerhets magnetbryter med 2 NO utganger og LED. Benyttes i kombinasjon med sikkerhetsrele for å ivareta sikkerhetskategori inntil 4 PL e. Kompakt utførelse 36x26x13mm med M8 pluggtilkobling. Sensor/magnetgiver for magnet på høyre side. Med hensyn til magnet, benyttes type MC36CM.