Carlo Gavazzi - MAGNETBRYTER VE. 1NO+1NC KABEL - MC36CH1O1CLA2L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0
Type strømtilkobling - Kabel
Type bryterutgang - Reedkontakt
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870398310
Elnummer
4367672
Leverandørens varenummer
MC36CH1O1CLA2L
Typebeskrivelse
4367672
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Type strømtilkobling:
Kabel
Type bryterutgang:
Reedkontakt
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV:
15 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ:
5 mm
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
12...24 V
Bryteavstand:
5 mm
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
2
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Magnet
Sensorens bredde:
26 mm
Sensorens høyde:
13 mm
Sensorens lengde:
36 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
0,25 mA
Min. utgangsstrøm:
0 mA
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
12...24 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
12...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:
nei
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med statusindikering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67


