Carlo Gavazzi - MÅLER 1-/3 FASE MODBUS IP, MID - EM24DINAV53XE1PFB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 5 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956085815
Elnummer
8200701
Leverandørens varenummer
EM24DINAV53XE1PFB
Typebeskrivelse
8200701
Type display:
LCD
Display diagonal:
5 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
Ja
Nominell spenning:
400 V
Min. dybde på apparatboks:
70 mm


