Carlo Gavazzi - MÅLER 1-/3 FASE RS485 - ET340DINAV23XS1X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - Andre
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Med display - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956070248
Elnummer
8200706
Leverandørens varenummer
ET340DINAV23XS1X
Typebeskrivelse
8200706
Type display:
Andre
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
nei
Nominell spenning:
400 V
Min. dybde på apparatboks:
70 mm


