Carlo Gavazzi - Måler 1-fase 100A med Mbus - EM112DINAV01XM1X

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Måler 1-fase 100A med Mbus

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 5 A

  • Maks strøm (Imax) - 100 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 230...230 V

  • Poltype - 1-faset

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956069617

Elnummer

8200690

Leverandørens varenummer

EM112DINAV01XM1X

Typebeskrivelse

8200690

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

5 A

Maks strøm (Imax):

100 A

Nominell spenning (Un) N-L:

230...230 V

Poltype:

1-faset

Modell / utførelse:

Direktemåling

Monteringsmetode:

REG

Nominell spenning (Un) L-L:

0...0 V

Frekvensområde:

45...65 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv effekt

Strømmålerens tariffsats:

2-tariffs

Tariffstyring:

Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Optisk

Impulshastighet:

100...2000 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Type grensesnitt:

M-buss

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

Ja

Antall plasser:

8

Beskyttelsesklasse IP:

IP51

Måler 1-fase 230V 100A med Mbus