Carlo Gavazzi - Måler 1-fase 230V 32A puls - EM110DINAV81XO1PFB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektromekanisk
Nominell strøm (In) - 32 A
Maks strøm (Imax) - 45 A
Nominell spenning (Un) N-L - 165...276 V
Poltype - 1-faset
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956069341
Elnummer
8200679
Leverandørens varenummer
EM110DINAV81XO1PFB
Typebeskrivelse
8200679
Målertype:
Elektromekanisk
Nominell strøm (In):
32 A
Maks strøm (Imax):
45 A
Nominell spenning (Un) N-L:
165...276 V
Poltype:
1-faset
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
0...0 V
Frekvensområde:
45...65 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Tariffstyring:
Intern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulshastighet:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Analog
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Type grensesnitt:
Uten
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP51


