Carlo Gavazzi - Måler 1-fase 230V 32A puls - EM111DINAV81XO1X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 32 A
Maks strøm (Imax) - 45 A
Nominell spenning (Un) N-L - 165...276 V
Poltype - 1-faset
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956069419
Elnummer
8200680
Leverandørens varenummer
EM111DINAV81XO1X
Typebeskrivelse
8200680
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
32 A
Maks strøm (Imax):
45 A
Nominell spenning (Un) N-L:
165...276 V
Poltype:
1-faset
Modell / utførelse:
Direktemåling
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
0...0 V
Frekvensområde:
45...65 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv effekt
Strømmålerens tariffsats:
2-tariffs
Tariffstyring:
Ekstern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulshastighet:
100...3000 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Type grensesnitt:
Uten
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
Ja
Antall plasser:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP51


