Carlo Gavazzi - Måler 1-fase 230V 32A RS485 - EM111DINAV81XS1PFB

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Måler 1-fase 230V 32A RS485

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 32 A

  • Maks strøm (Imax) - 45 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 165...276 V

  • Poltype - 1-faset

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956069440

Elnummer

8200683

Leverandørens varenummer

EM111DINAV81XS1PFB

Typebeskrivelse

8200683

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

32 A

Maks strøm (Imax):

45 A

Nominell spenning (Un) N-L:

165...276 V

Poltype:

1-faset

Modell / utførelse:

Direktemåling

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Monteringsmetode:

REG

Nominell spenning (Un) L-L:

0...0 V

Frekvensområde:

45...65 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv effekt

Egnet for:

Kjøp

Strømmålerens tariffsats:

2-tariffs

Tariffstyring:

Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Uten

Impulshastighet:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Type grensesnitt:

Modbus

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

Ja

Antall plasser:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP51

Måler 1-fase 230V 32A med RS485 MID