Carlo Gavazzi - MÅLER 3-FASE 65A MBUS MID - EM540DINAV23XM1PFA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 65 A
Maks strøm (Imax) - 65 A
Nominell spenning (Un) N-L - 120...230 V
Poltype - Treleder / fireleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956089127
Elnummer
8201145
Leverandørens varenummer
EM540DINAV23XM1PFA
Typebeskrivelse
8201145
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
65 A
Maks strøm (Imax):
65 A
Nominell spenning (Un) N-L:
120...230 V
Poltype:
Treleder / fireleder
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Monteringsmetode:
Innbygning
Nominell spenning (Un) L-L:
208...400 V
Frekvensområde:
45...65 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
1-tariff
Tariffstyring:
Intern
Måletype ved belastning:
Ja
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Uten
Impulstype:
D0
Impulshastighet:
0...0 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Bredde:
54 mm
Dybde:
63 mm
Høyde:
90 mm
Type grensesnitt:
M-buss
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
Ja
Antall plasser:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


