Carlo Gavazzi - Måler 3-fase 65A med pulsutg. - EM340DINAV23XO1X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 3 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956070156
Elnummer
8200401
Leverandørens varenummer
EM340DINAV23XO1X
Typebeskrivelse
8200401
Type display:
LCD
Display diagonal:
3 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...50 Hz
Min. dybde på apparatboks:
80 mm


