Carlo Gavazzi - Måler 3-fase 65A med pulsutg. - EM340DINAV23XO1PFA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 5 A
Maks strøm (Imax) - 65 A
Nominell spenning (Un) N-L - 113...265 V
Poltype - Treleder / fireleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956070170
Elnummer
8200402
Leverandørens varenummer
EM340DINAV23XO1PFA
Typebeskrivelse
8200402
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
5 A
Maks strøm (Imax):
65 A
Nominell spenning (Un) N-L:
113...265 V
Poltype:
Treleder / fireleder
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
196...460 V
Frekvensområde:
45...65 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
2-tariffs
Tariffstyring:
Ekstern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulshastighet:
100...1500 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Type grensesnitt:
Uten
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
Ja
Antall plasser:
8
Beskyttelsesklasse IP:
IP51
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


