Carlo Gavazzi - MÅLER TRÅDLØS MBUS INT ANT - EM24DINAV23XW1IX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 5 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EM24
EAN/GTIN
8030956087345
Elnummer
8200704
Leverandørens varenummer
EM24DINAV23XW1IX
Typebeskrivelse
8200704
Type display:
LCD
Display diagonal:
5 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
40...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
65 mm


