Carlo Gavazzi - MÅLEVERDIOMFORMER 1x10V - CPTDINAV53HV1AX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell målespenning - 690 V
Merkestrøm In - 5 A
Type analog utgang - 0-10 V
Antall faser - 3
For rekkemontasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956032079
Elnummer
8200735
Leverandørens varenummer
CPTDINAV53HV1AX
Typebeskrivelse
8200735
Nominell målespenning:
690 V
Merkestrøm In:
5 A
Type analog utgang:
0-10 V
Antall faser:
3
For rekkemontasje:
nei
Programmerbar måleverdiomformer. For 3-fase usymmetriske nett. Måler alle relevante verdier på elektriske nett som V, A, W, Var, VA, Cos. phi osv. 1 programmerbar analog utgang 10VDC. For DIN-skinne montasje med byggebredde 45mm. Hjelpespenning 90-260VAC/DC.


