Carlo Gavazzi - MBUS ADAPTER EM270/EM271/EM280 - VMUBM2US1B1B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 260 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956081916
Elnummer
8200421
Leverandørens varenummer
VMUBM2US1B1B
Typebeskrivelse
8200421
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
260 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
MBUS ADAPTER FOR EM270/EM271/EM280


