Utgått

Carlo Gavazzi - Mod. strømforsyning 12VDC/2,1A - SPM3121

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Mod. strømforsyning 12VDC/2,1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 11,88...12,12 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2,1 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...240 V

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 120...370 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SMPS

EAN/GTIN

8032973923996

Elnummer

6613133

Leverandørens varenummer

SPM3121

Typebeskrivelse

6613133

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

11,88...12,12 V

Maks utgangsstrøm 1:

2,1 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

120...370 V

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 1:

2,1 A

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0 VA

Utgangseffekt:

25 W

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontasje er mulig:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

52 mm

Innbyggingshøyde:

91 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

52 mm

Høyde:

91 mm

Dybde:

55,5 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

1

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level a

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Mod. strømforsyning 12VDC/2,1A