Carlo Gavazzi - Modulær strømforsyning 90W, 12VDC, 7.5A - SPME12901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 10,8...13,7 V
Maks utgangsstrøm 1 - 7,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 12 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 7,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035437209
Elnummer
6660605
Leverandørens varenummer
SPME12901
Typebeskrivelse
6660605
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
10,8...13,7 V
Maks utgangsstrøm 1:
7,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
12 V
Nominell utgangsstrøm 1:
7,5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
120...370 V
Utgangseffekt:
90 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
7,5 A
Maks utgangsstrøm 3:
7,5 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Nominell utgangsspenning 2:
12 V
Nominell utgangsspenning 3:
12 V
Nominell utgangsstrøm 2:
7,5 A
Nominell utgangsstrøm 3:
7,5 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
0,3 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
92,66 mm
Dybde:
58 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


