Carlo Gavazzi - MYK START 1-FASE 230VAC/12A - RSE2312-BS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 12 A
Nominell driftsspenning Ue - 195,5...264,5 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 3 kW
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 93,5...552 V
Nominell matespenning ved DC - 20,4...126,5 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035324387
Elnummer
4134812
Leverandørens varenummer
RSE2312-BS
Typebeskrivelse
4134812
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
12 A
Nominell driftsspenning Ue:
195,5...264,5 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
3 kW
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
93,5...552 V
Nominell matespenning ved DC:
20,4...126,5 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
93,5...552 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre