Carlo Gavazzi - MYK START/STOPP 400V 1.1KW - RSE4003-B

KopierKopier
Carlo Gavazzi - MYK START/STOPP 400V 1.1KW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 3 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 340...460 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 0 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 1,5 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035324318

Elnummer

4164002

Leverandørens varenummer

RSE4003-B

Typebeskrivelse

4164002

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

3 A

Nominell driftsspenning Ue:

340...460 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

1,5 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

93,5...552 V

Nominell matespenning ved DC:

20,4...126,5 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

93,5...552 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Mykstarter, myk start og stopp for 44 volt og motorstørrelse 1,1kW