Carlo Gavazzi - NETTANALYSATOR 96x96 RS485 - WM1596AV53XOSX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 3
Antall strøminngangskanaler - 3
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 200...400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956087918
Elnummer
8200251
Leverandørens varenummer
WM1596AV53XOSX
Typebeskrivelse
8200251
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
3
Antall strøminngangskanaler:
3
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
200...400 V
Harmonisk måling:
nei
Effektfaktor:
nei
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
nei
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Strømforsyning:
Nettdrevet


