Carlo Gavazzi - NETTANALYSATOR AC/DC RS485 - CPA0501LS1X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Uten
Antall spenningsingangskanaler - 1
Antall strøminngangskanaler - 1
Strømmåling - Direkte strømmåling
Harmonisk måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956080070
Elnummer
8200719
Leverandørens varenummer
CPA0501LS1X
Typebeskrivelse
8200719
Indikering:
Uten
Antall spenningsingangskanaler:
1
Antall strøminngangskanaler:
1
Strømmåling:
Direkte strømmåling
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Strømforsyning:
Akkumulator/nett