Carlo Gavazzi - NETTANALYSATOR MED MBUS + DIG. UTG. - WM1596AV53XOMX

KopierKopier
Carlo Gavazzi - NETTANALYSATOR MED MBUS + DIG. UTG.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Antall spenningsingangskanaler - 3

  • Antall strøminngangskanaler - 3

  • Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter

  • Harmonisk måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956091892

Elnummer

8201164

Leverandørens varenummer

WM1596AV53XOMX

Typebeskrivelse

8201164

Indikering:

Digital

Antall spenningsingangskanaler:

3

Antall strøminngangskanaler:

3

Strømmåling:

Med strømtenger/tangadapter

Harmonisk måling:

Ja

Effektfaktor:

Ja

Aktiv effekt:

Ja

Reaktiv effekt:

Ja

Fasevinkel (cos phi):

Ja

Effekt/arbeid:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Datalogger:

nei

Strømforsyning:

Nettdrevet

Enkel og brukervennlig nettanalysator med bakgrunnsbelyst LCD-display. Måler og indikerer alle relevante verdier/parametere inklusive THD. Med Mbus grensesnitt og digital alarm-/pulsutgang. For panelmontasje DIN 96x96mm. Selvforsynt (forsynes av målespenning).