Carlo Gavazzi - NIVÅFØLER KOND.2 ELEKTR. - VT2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall elektrodeinnganger - 2
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse - 0 s
Fysisk måleprinsipp - Ledende
Type strømtilkobling - Kroneplintkobling
Med avtakbare klemmer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870006802
Elnummer
4351210
Leverandørens varenummer
VT2
Typebeskrivelse
4351210
Antall elektrodeinnganger:
2
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Fysisk måleprinsipp:
Ledende
Type strømtilkobling:
Kroneplintkobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Kan seriekobles:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Bredde:
55 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
1005 mm