Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - Nivårele 2+2 nivå DIN 24VAC/DC - CLD4MA2DM24

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Nivårele 2+2 nivå DIN 24VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 19,2...28,8 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V

  • Antall elektrodeinnganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870381350

Elnummer

4367607

Leverandørens varenummer

CLD4MA2DM24

Typebeskrivelse

4367607

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

19,2...28,8 V

Forsyningsspenning ved DC:

19,2...28,8 V

Antall elektrodeinnganger:

4

Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:

1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

1 s

Fysisk måleprinsipp:

Konduktiv (ledningsevne)

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

19,2...28,8 V

Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:

1 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

1 s

Kan seriekobles:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

35,5 mm

Høyde:

81 mm

Dybde:

60,2 mm

Nivårele 2+2 nivå DIN 24VAC/DC