Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - Nivårele 2 nivå DIN 230VAC - CLD2EA1C230

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Nivårele 2 nivå DIN 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 195...265 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Antall elektrodeinnganger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870381312

Elnummer

4367606

Leverandørens varenummer

CLD2EA1C230

Typebeskrivelse

4367606

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

195...265 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Antall elektrodeinnganger:

2

Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:

1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

1 s

Fysisk måleprinsipp:

Konduktiv (ledningsevne)

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

195...265 V

Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:

1 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

1 s

Kan seriekobles:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

2

Bredde:

35,5 mm

Høyde:

81 mm

Dybde:

60,2 mm

Nivårele 2 nivå DIN 230VAC