Carlo Gavazzi - PD2-M-1C-FC Tilstedeværelse P - PD2-92565
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 5 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007529925650
Elnummer
1405208
Leverandørens varenummer
PD2-92565
Typebeskrivelse
1405208
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
5 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
Ja
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
5 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
78 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
10 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
40...60 Hz
Merkespenning:
110...240 V
Min. innkoblingstid:
1 s
Utkoblingsforsinkelse:
1 s
Innkoblingsforsinkelse:
1 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...360 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...360 °
Responsverdi lys:
10...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
10 W
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
3
Maks startstrøm:
165 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Styrestrøm:
17 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...50 °C
Bredde:
0 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
0 mm
Diameter:
84 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingsdybde:
85 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
PIR-detektoren er en master som kan kobles sammen med flere slavedetektorer, og kan programmeres med en fjernkontroll.
Byggehøyde fra underside av takplate er 69,5mm.


