Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - PROSESSIGNALRELE 2 GR. - PIC01CB23AV0

KopierKopier
Carlo Gavazzi - PROSESSIGNALRELE 2 GR.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 115...230 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 0,02...0,02 A

  • Funksjon énfase understrøm - Ja

  • Funksjon énfase overstrøm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956000931

Elnummer

4367597

Leverandørens varenummer

PIC01CB23AV0

Typebeskrivelse

4367597

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

115...230 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Gjeldende måleområde strøm:

0,02...0,02 A

Funksjon énfase understrøm:

Ja

Funksjon énfase overstrøm:

Ja

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

115...230 V

Funksjon trefase understrøm:

nei

Funksjon trefase overstrøm:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

Ja

Funksjon DC-spenning overstrøm:

Ja

Funksjon DC-strømvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

30 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Ekstern strømtransformator:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

36 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

Prosessignalrele med 2 grenseverdier. Måleområde 5mA, 20mA, 1V, 4V, eller 10V. Programmerbart. 1 releutgang med vekselkontakt. Hjelpespenning 115/230VAC.