Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - PTC ELEMENT HG 140-30W - HG140-30W

KopierKopier
Carlo Gavazzi - PTC ELEMENT HG 140-30W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 30 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...265 V

  • Driftspenning ved DC - 110...265 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703626576953

Elnummer

5470001

Leverandørens varenummer

HG140-30W

Typebeskrivelse

5470001

Merkeeffekt:

30 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...265 V

Driftspenning ved DC:

110...265 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...265 V

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

30 W

Bredde:

70 mm

Høyde:

104 mm

Dybde:

60 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Varmeelement Stego 30W 110/230VAC