Carlo Gavazzi - Redundant Modul 24VDC maks 20A - SPD24RM20

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Redundant Modul 24VDC maks 20A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - DC

  • Første utgangsspenning - 0...0 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 20 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 0 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8033130123334

Elnummer

6613103

Leverandørens varenummer

SPD24RM20

Typebeskrivelse

6613103

Type matespenning:

DC

Første utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 1:

20 A

Nominell utgangsspenning 1:

0 V

Nominell utgangsstrøm 1:

0 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

21...28 V

Utgangseffekt:

0 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

54 mm

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

54 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

114 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

1

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level a

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Redundant Modul 24VDC maks 20A