Carlo Gavazzi - REFLEKTOR 40X60MM - ER4060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Høyde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Ytre diameter - 0 mm
Antall festehull - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870173160
Elnummer
4351099
Leverandørens varenummer
ER4060
Typebeskrivelse
4351099
Form:
Rektangulær
Høyde:
40 mm
Bredde:
60 mm
Ytre diameter:
0 mm
Antall festehull:
2
Selvklebende montering:
nei
Med gjengebolter:
nei
Reflektor 60 X 41 X 8mm


