Carlo Gavazzi - REFLEKTOR 46X186MM - ER42182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Høyde - 42 mm
Bredde - 182 mm
Ytre diameter - 0 mm
Antall festehull - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870293479
Elnummer
4351100
Leverandørens varenummer
ER42182
Typebeskrivelse
4351100
Form:
Rektangulær
Høyde:
42 mm
Bredde:
182 mm
Ytre diameter:
0 mm
Antall festehull:
2
Selvklebende montering:
nei
Med gjengebolter:
nei
Reflektor 46 X 186mm.


