Carlo Gavazzi - REFLEKTOR 51 X 61 MM - ER5060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Høyde - 51 mm
Bredde - 61 mm
Ytre diameter - 0 mm
Antall festehull - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870236872
Elnummer
4351101
Leverandørens varenummer
ER5060
Typebeskrivelse
4351101
Form:
Rektangulær
Høyde:
51 mm
Bredde:
61 mm
Ytre diameter:
0 mm
Antall festehull:
2
Selvklebende montering:
nei
Med gjengebolter:
nei
Reflektor 51 X 61mm