Carlo Gavazzi - REFLEKTOR 54 X 80MM - ER5080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Høyde - 50 mm
Bredde - 80 mm
Ytre diameter - 0 mm
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870290935
Elnummer
4351102
Leverandørens varenummer
ER5080
Typebeskrivelse
4351102
Form:
Rektangulær
Høyde:
50 mm
Bredde:
80 mm
Ytre diameter:
0 mm
Antall festehull:
0
Selvklebende montering:
Ja
Med gjengebolter:
nei
Reflektor 54 X 80mm


