Carlo Gavazzi - REFLEKTOR Ø 84MM - ER4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Høyde - 7,4 mm
Bredde - 0 mm
Ytre diameter - 84 mm
Antall festehull - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870048949
Elnummer
4351098
Leverandørens varenummer
ER4
Typebeskrivelse
4351098
Form:
Rund
Høyde:
7,4 mm
Bredde:
0 mm
Ytre diameter:
84 mm
Antall festehull:
1
Selvklebende montering:
nei
Med gjengebolter:
nei
Reflektor Ø84mm