Carlo Gavazzi - Rogowski strømtrafo 400mm - ROG4K1002M4003X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 4000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0,333 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956081404
Elnummer
8200415
Leverandørens varenummer
ROG4K1002M4003X
Typebeskrivelse
8200415
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
4000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0,333 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
115 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
3


