Utgått

Carlo Gavazzi - SBWEB CONTROLLER 24VDC DUPLINE BUSSYSTEM - SB2WEB24

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SBWEB CONTROLLER 24VDC DUPLINE BUSSYSTEM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Andre

  • Med display - nei

  • Antall serielle grensesnitt - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956065947

Elnummer

4540640

Leverandørens varenummer

SB2WEB24

Typebeskrivelse

4540640

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Andre

Med display:

nei

Antall serielle grensesnitt:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Integrert GSM-modem:

nei

Integrert DCF-klokke:

nei

Merkespenning:

24 V

Antall integrerte inngangskanaler:

0

Antall integrerte utgangskanaler:

0

Smart Building controller med integrert BACnet protokoll 24 VDC