Carlo Gavazzi - SHQP360L7M PIR-sensor 360? - SHQP360L7M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956085525
Elnummer
4540267
Leverandørens varenummer
SHQP360L7M
Typebeskrivelse
4540267
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...0 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Overflatebeskyttelse:
Dekor
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,7 m
Maks rekkevidde til siden:
7 m
Maks rekkevidde i front:
7 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
14 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
0...0 °
Antall kanaler:
4
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
1 s
Maks. innkoblingstid:
1 min
Min. dybde på apparatboks:
50 mm