Carlo Gavazzi - SIK MAGNET BRYTER REKT,NO+NC - SMS02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0
Type strømtilkobling - Kabel
Type bryterutgang - Reedkontakt
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8032529965463
Elnummer
4351279
Leverandørens varenummer
SMS02
Typebeskrivelse
4351279
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Type strømtilkobling:
Kabel
Type bryterutgang:
Reedkontakt
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV:
30 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ:
20 mm
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Andre
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Bryteavstand:
20 mm
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
2
Type betjening:
Magnet
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Sensorens bredde:
25 mm
Sensorens høyde:
13 mm
Sensorens lengde:
88 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Andre
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
250 mA
Omgivelsestemperatur:
-25...75 °C
Min. utgangsstrøm:
0 mA
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...50 V
Spenningstype:
DC
Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:
nei
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med statusindikering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67


