Carlo Gavazzi - SIK MAGNET REKT,KODET - CLS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0
Type strømtilkobling - Andre
Type bryterutgang - Andre
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8032529965531
Elnummer
4351272
Leverandørens varenummer
CLS
Typebeskrivelse
4351272
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Type bryterutgang:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV:
0 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ:
0 mm
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Bryteavstand:
0 mm
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Magnet
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Sensorens bredde:
25 mm
Sensorens høyde:
13 mm
Sensorens lengde:
88 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Andre
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
0 mA
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C
Min. utgangsstrøm:
0 mA
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:
nei
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med statusindikering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


