Carlo Gavazzi - SIKKERHETSRELE TOHÅNDS 2NO/1NC - SM2H21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Skinnemontering er mulig - Ja
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 19...28 V
Type koblingsfunksjon ved inngangene - Normalt åpen (NO)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870397757
Elnummer
4100219
Leverandørens varenummer
SM2H21
Typebeskrivelse
4100219
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
19...28 V
Type koblingsfunksjon ved inngangene:
Normalt åpen (NO)
Med startinngang:
Ja
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
2
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Med tilbakemeldingskrets:
Ja
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Typeklasse for sikkerhetskrav i henhold til EN 574:
Typ III C
SIL iflg. IEC 61508:
4
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level c
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
121 mm
Dybde:
110,8 mm


