Carlo Gavazzi - SKAPBELYSNING M/SENSOR OG MAG STEGO VARMEELEMENTER OG SKAPB - SL02520.1-03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Med stikkontakt - Ja
Lampetype - Kompaktlysrør
Lengde - 345 mm
Med lyssensor - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070968000360
Elnummer
5470042
Leverandørens varenummer
SL02520.1-03
Typebeskrivelse
5470042
Lampeeffekt:
11 W
Med stikkontakt:
Ja
Lampetype:
Kompaktlysrør
Lengde:
345 mm
Med lyssensor:
Ja
Merkespenningsområde:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Type strømtilkobling:
Klem-/skrufeste
Materiale:
Plast
Med av/på-bryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Monteringsmetode:
Magnetisk
For 19 tommers-montering:
nei


